0120240000-M-CATENA ASA 240-1 SINGOLA (3) ASA240-1 C (3 S) G7

RS240-1 Catena a rulli Tsubaki ANSI G7

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS240 1 RP (P=3'')
Rubix:999211012044783
Produttore:0120240000-M
EAN:8718472005356
0120240000-M-CATENA ASA 240-1 SINGOLA (3) ASA240-1 C (3 S) G7

Riepilogo info tecniche

Passo della catena76,2 mm
Profilosimplex (1)
Codice ISOiso 606
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0120240000-M-CATENA ASA 240-1 SINGOLA (3) ASA240-1 C (3 S) G7


Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena76,2 mm
Profilosimplex (1)
Codice ISOiso 606
Materialeacciaio legato speciale
Seriers240-1 (ansi g7)
Peso24,5 kg
NormaANSI G7
Lunghezza del perno106,7 mm
Forza di rottura min.550,4 kN
Altezza della piastra72,4 mm
Tipo di piastrastandard
Lunghezza della catena3,5 m
Catenars240-1 rp (passo 3')
681,42 IVA esclusa
/ Metro
831,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione