0191050010-M-CATENA INOX/PLASTICA (BIANCA) ASA50-1 C (5/8 S) PC
RS50-PC-1 Catena Tsubaki ANSI per ambienti corrosivi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS50PC 1 (WHITE) (P=5/8'')
Rubix:999220414020079
Produttore:0191050010-M
EAN:8718472014464



Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Codice ISO | iso 606 |
Dettagli del prodotto : 0191050010-M-CATENA INOX/PLASTICA (BIANCA) ASA50-1 C (5/8 S) PC
La catena Tsubaki PC offre un'alternativa più pulita e duratura alla catena in acciaio inossidabile, per applicazioni in cui la corrosione e la mancanza di lubrificazione sono un problema.La catena combinata in plastica ingegneristica (PC) utilizza piastre e perni delle maglie esterne in acciaio inossidabile per garantire la resistenza, ma anche maglie interne in plastica ingegneristica resiliente per ridurre il peso e migliorare la durata dell'usura, senza lubrificazione. Essendo molto più leggera delle catene in acciaio inossidabile, un ulteriore vantaggio è la riduzione del rumore.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Codice ISO | iso 606 |
| Materiale | sus304 (18-8) + plastica ingegneristica (bianca) per maglia interna |
| Serie | pc (rs50-pc-1) |
| Peso | 0,58 kg |
| Norma | ANSI PC CHAIN (KETTE FÜR KORROSIVE UMGEBUNGEN) |
| Lunghezza del perno | 22,3 mm |
| Forza di rottura min. | 0,69 kN |
| Altezza della piastra | 15 mm |
| Catena | rs50-pc-1 (asa50-1 c) pc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,73 IVA esclusa
/ Metro
€ 109,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione