70150040000-M-CATENA NEPTUNE ASA 40-1 SINGOLA (1/2) ASA40-1 C (1/2 S) NEPTUNE

Catena ANSI Neptune

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS40 NEPTUNE 1 RP (P=1/2'')
Rubix:999211012044938
Produttore:70150040000-M
EAN:8718472782332
70150040000-M-CATENA NEPTUNE ASA 40-1 SINGOLA (1/2) ASA40-1 C (1/2 S) NEPTUNE

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Codice ISO08a-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 70150040000-M-CATENA NEPTUNE ASA 40-1 SINGOLA (1/2) ASA40-1 C (1/2 S) NEPTUNE


La catena ANSI Neptune™ è una catena ANSI Tsubaki sottoposta a uno speciale trattamento superficiale. Le piastre delle maglie, le boccole e i perni hanno uno speciale strato a tre stadi applicato per fornire la massima protezione dalle condizioni operative o ambientali. (I fermi a molla sono SUS301). I rulli Neptune™ hanno uno speciale rivestimento progettato per resistere alle condizioni corrosive e al severo contatto dinamico tra rullo e pignone. Questa catena è adatta all'uso in ambienti esposti all'acqua di mare, alla pioggia acida e ad altre condizioni atmosferiche avverse. Questa catena non contiene sostanze chimicamente pericolose come cromo esavalente, piombo, cadmio e mercurio, come previsto dalla direttiva RoHS.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Codice ISO08a-1
Serieneptune (nep)
Peso0,64 kg
NormaASME B29.1; ISO 606:2004
Lunghezza del perno18 mm
Forza di rottura min.17,7 kN
Altezza della piastra10,4 mm
Tipo di piastradritto
Lunghezza della catena3,048 m
Catenaneptune asa 40-1 c (1/2 s)
49,81 IVA esclusa
/ Metro
60,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione