10A2-MTR / 886822 - CATENA ASA50-2 C (5/8 D) ML
Catena a rulli duplex ANSI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:10A2-MTR
Rubix:999210211026759
Produttore:886822
EAN:3660338402098


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Codice ISO | 10a-2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 10A2-MTR / 886822 - CATENA ASA50-2 C (5/8 D) ML
Lo standard ANSI è dimensionalmente simile alla catena e ai componenti BS, ma con piastre generalmente più spesse, con conseguente riduzione delle dimensioni tra le piastre interne.
10A2 Catena duplex ANSI - ASA50/2 (15,87 mm) fornita in scatole da 5 mtr di lunghezza
Punti di forza
Componenti trattati termicamente, elevata durata
Applicazioni
ANSI Trasmissioni a catena
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Codice ISO | 10a-2 |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Lunghezza del perno | 40 mm |
| Forza di rottura min. | 43,6 kN |
| Altezza della piastra | 15,05 mm |
| Tipo di piastra | standard |
| Lunghezza della catena | 5000 m |
| Catena | asa 50-2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 69,98 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 85,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore