71310007-CATENA QRC ASA 100-20A3 TRIPLA CATENA

Catena

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Chiaravalli:71310007
Rubix:170000000733778
Produttore:71310007
EAN:8054652110961
71310007-CATENA QRC ASA 100-20A3 TRIPLA CATENA

Riepilogo info tecniche

Passo della catena31,75 mm
Profilotriplex (3)
Codice ISO20a-3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 71310007-CATENA QRC ASA 100-20A3 TRIPLA CATENA


Catena

Informazioni tecniche


Attributi
Peso11430 g
Passo della catena31,75 mm
Profilotriplex (3)
Codice ISO20a-3
Serieqrc®
Peso11,43 kg
Normaansi n.
Lunghezza del perno113 mm
Forza di rottura min.265,5 kN
Altezza della piastra30,18 mm
Tipo di piastrastandard
Lunghezza della catena1000 m
Catenaasa 100-3
82,09 IVA esclusa
/ Metro
100,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione