0132080200-M-CATENA NICHELATA ASA 80-2 DOPPIA (1) ASA80-2 C (1 D) NICHELATA
RS80-NP-2 Catena Tsubaki ANSI per ambienti corrosivi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS80 NP 2 RP (P=1'')
Rubix:999211012044848
Produttore:0132080200-M
EAN:8718472261943
Dettagli del prodotto : 0132080200-M-CATENA NICHELATA ASA 80-2 DOPPIA (1) ASA80-2 C (1 D) NICHELATA
La catena ANSI NP è una catena Tsubaki ANSI G7 placcata al nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena ANSI G7, quindi è bene tenerne conto al momento della scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra -10°C e +60°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5268 kg |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 268,32 IVA esclusa
/ Metro
€ 327,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione