0120180300-M-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ANSI RS180 3 RP (P=2-1/4)-M

RS180-3 Catena a rulli Tsubaki ANSI G7

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tsubaki:RS180 3 RP (P=2-1/4'')
Rubix:999211012044770
Produttore:0120180300-M
EAN:8718472260908
0120180300-M-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ANSI RS180 3 RP (P=2-1/4)-M

Dettagli del prodotto : 0120180300-M-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ANSI RS180 3 RP (P=2-1/4)-M


Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso38209 kg
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1064,99 IVA esclusa
/ Metro
1299,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione