08A1-MTR / 886800 - CATENA ASA40-1 C (1/2 S) ML
Catena a rulli ANSI Simplex
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:08A1-MTR
Rubix:999210211026737
Produttore:886800
EAN:3660338401879


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Codice ISO | 08a-1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 08A1-MTR / 886800 - CATENA ASA40-1 C (1/2 S) ML
Lo standard ANSI è dimensionalmente simile alla catena e ai componenti BS, ma con piastre generalmente più spesse, con conseguente restringimento delle dimensioni tra le piastre interne.
Catena Simplex 08A1 ANSI - ASA40/1 (12,70 mm) fornita in scatole da 5 metri di lunghezza
Punti di forza
Componenti trattati termicamente, elevata durata
Applicazioni
Trasmissioni a catena ANSI
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Codice ISO | 08a-1 |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Lunghezza del perno | 8,3 mm |
| Forza di rottura min. | 13,8 kN |
| Altezza della piastra | 12 mm |
| Tipo di piastra | standard |
| Lunghezza della catena | 5000 m |
| Catena | asa 40-1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,33 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 28,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore