1970400000-M-CATENA ASA 40-1 SINGOLA (1/2) ASA40-1 C (1/2 S) G7
Catena a rulli standard ANSI G8
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS40 1 RP (P=1/2'')
Rubix:999211012044893
Produttore:1970400000-M
EAN:8718472062779

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Codice ISO | 08a-1 |
Dettagli del prodotto : 1970400000-M-CATENA ASA 40-1 SINGOLA (1/2) ASA40-1 C (1/2 S) G7
Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G8 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G8 è arricchita dai seguenti vantaggi:- Lube Groove Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140.
- Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
- Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Codice ISO | 08a-1 |
| Serie | g8 |
| Peso | 0,64 kg |
| Norma | ANSI |
| Lunghezza del perno | 18,2 mm |
| Forza di rottura min. | 17,7 kN |
| Altezza della piastra | 1,5 mm |
| Tipo di piastra | standard |
| Lunghezza della catena | 3,05 m |
| Catena | rs40-1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,40 IVA esclusa
/ Metro
€ 30,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore