2201040010-M-CATENA LAMBDA DRIVE ASA40-1 (1/2) ASA40-1 C (1/2 S) LAMBDA

Catena Lambda ANSI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RSD40 LAMBDA 1 RP (P=1/2'')
Rubix:999211012044911
Produttore:2201040010-M
EAN:8718472093698
2201040010-M-CATENA LAMBDA DRIVE ASA40-1 (1/2) ASA40-1 C (1/2 S) LAMBDA

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Codice ISO08a-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 2201040010-M-CATENA LAMBDA DRIVE ASA40-1 (1/2) ASA40-1 C (1/2 S) LAMBDA


La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena senza lubrificante con lubrificante alimentare NSF-H1 impregnato nelle boccole. Non è quindi necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni in macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Codice ISO08a-1
Materialeperno rivettato rivestito; boccola sinterizzata impregnata d’olio; rullo solido
Seriesingle strand drive lambda
Peso0,702 kg
NormaISO STANDARD SPROCKETS; CATENA A RULLI ASME/ANSI (RS)
Lunghezza del perno20 mm
Forza di rottura min.19,13 kN
Altezza della piastra11,99 mm
Catenarsd40-lambda
€ 79,41 IVA esclusa
/ Metro
€ 96,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione