0131060200-M-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RS60 SS 2 RP (P=3/4)-M

RS60-SS-2 Catena Tsubaki ANSI per ambienti corrosivi

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tsubaki:RS60 SS 2 RP (P=3/4'')
Rubix:999211012044811
Produttore:0131060200-M
EAN:8718472261417
0131060200-M-CATENA DI TRASMISSIONE  ANSI RS60 SS 2 RP (P=3/4)-M

Dettagli del prodotto : 0131060200-M-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RS60 SS 2 RP (P=3/4)-M


Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3034 kg
Mostra UNSPSC / ECL@SS
314,88 IVA esclusa
/ Metro
384,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione