0120200300-M-CATENA ASA 200-3 TRIPLA (2-1/2) ASA200-3 C (2-1/2 T) G7

RS200-3 Catena a rulli Tsubaki ANSI G7Come da DWG. CR017.1372-E RIVISTO 4

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS200 3 RP (P=2-1/2'')
Rubix:999211012044780
Produttore:0120200300-M
EAN:8718472261011
0120200300-M-CATENA ASA 200-3 TRIPLA (2-1/2) ASA200-3 C (2-1/2 T) G7

Riepilogo info tecniche

Passo della catena63,5 mm
Profilotriplex (3)
Materialespecial steel alloy (tsubaki)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0120200300-M-CATENA ASA 200-3 TRIPLA (2-1/2) ASA200-3 C (2-1/2 T) G7


Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena63,5 mm
Profilotriplex (3)
Materialespecial steel alloy (tsubaki)
Seriers
Peso49,02 kg
NormaANSI G8
Lunghezza del perno233 mm
Forza di rottura min.1041 kN
Altezza della piastra60,3 mm
Tipo di piastrastandard
Lunghezza della catena1,524 m
Catenars200-3 rp (p=2-1/2')
€ 1290,30 IVA esclusa
/ Metro
€ 1574,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione