0142160000-M-DRIVE CHAIN RS160HT 1 RP (P=2 )

RS160-HT-1 Catena a rulli Tsubaki ANSI per impieghi gravosi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS160HT 1 RP (P=2'')
Rubix:999240903000287
Produttore:0142160000-M
EAN:8718472009798

Dettagli del prodotto : 0142160000-M-DRIVE CHAIN RS160HT 1 RP (P=2 )


Tsubaki offre catene Heavy Duty per applicazioni che superano le capacità delle catene a rulli standard Tsubaki ANSI G7. Le catene Heavy Duty devono essere prese in considerazione nelle seguenti situazioni: - ambienti difficili in cui la catena è soggetta a forti impatti; - trasmissioni compatte per attrezzature o macchine che devono lavorare in spazi ristretti; - quando è richiesta una potenza di trasmissione, un carico ammissibile o una resistenza alla trazione più elevati; - quando è richiesto un tasso di allungamento elastico più basso. Le catene della serie HT offrono una resistenza alla trazione superiore (dal 10% al 20%) rispetto alle catene della serie ANSI G7, utilizzando perni e piastre di collegamento temprati a fondo della dimensione del passo immediatamente superiore della serie ANSI G7. Le catene della serie HT offrono anche una maggiore resistenza agli urti e sono più adatte a basse velocità di funzionamento, fino a 50 m/min.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10991 kg
€ 301,64 IVA esclusa
/ Metro
€ 368,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione