2201050010-M-CATENA LAMBDA DRIVE ASA50-1 (5/8) ASA50-1 C (5/8 S) LAMBDA
Catena Lambda ANSI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RSD50 LAMBDA 1 RP (P=5/8'')
Rubix:999211012044912
Produttore:2201050010-M
EAN:8718472093735

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Codice ISO | 10a-1 |
Dettagli del prodotto : 2201050010-M-CATENA LAMBDA DRIVE ASA50-1 (5/8) ASA50-1 C (5/8 S) LAMBDA
La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena senza lubrificante con lubrificante alimentare NSF-H1 impregnato nelle boccole. Non è quindi necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni in macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Codice ISO | 10a-1 |
| Materiale | perni nichelati; boccole con lubrificante ad olio impregnato; piastre interne/esterne con ossidazione nera |
| Serie | rsd50-lambda (lambda drive serie) |
| Peso | 1,11 kg |
| Norma | ANSI/DIN 8188 |
| Lunghezza del perno | 24 mm |
| Forza di rottura min. | 28,4 kN |
| Altezza della piastra | 15 mm |
| Tipo di piastra | rotondo |
| Lunghezza della catena | 3,05 m |
| Catena | rsd50 lambda |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 94,26 IVA esclusa
/ Metro
€ 115,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore