0804000250-M-DRIVE CHAIN RS25NP 1 RP (P=1/4 )

RS25-NP-1 Catena Tsubaki ANSI per ambienti corrosivi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS25NP 1 RP (P=1/4'')
Rubix:999240903000263
Produttore:0804000250-M
EAN:8718472028997
0804000250-M-DRIVE CHAIN RS25NP 1 RP (P=1/4  )

Riepilogo info tecniche

Passo della catena6,35 mm
Profilosimplex (1)
Codice ISO04c-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0804000250-M-DRIVE CHAIN RS25NP 1 RP (P=1/4 )


La catena ANSI NP è una catena Tsubaki ANSI G7 placcata al nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena ANSI G7, quindi è bene tenerne conto al momento della scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra -10°C e +60°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena6,35 mm
Profilosimplex (1)
Codice ISO04c-1
Materialeacciaio nichelato
Serienp
Peso0,14 kg
NormaANSI G8
Lunghezza del perno7,6 mm
Forza di rottura min.4,1 kN
Altezza della piastra5,84 mm
Tipo di piastraclip
Lunghezza della catena3,05 m
Catenars25-np-1
41,73 IVA esclusa
/ Metro
50,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione