2201060010-M-CATENA LAMBDA DRIVE ASA60-1 (3/4) ASA60-1 C (3/4 S) LAMBDA

Catena Lambda ANSI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RSD60 LAMBDA 1 RP (P=3/4'')
Rubix:999211012044913
Produttore:2201060010-M
EAN:8718472093773
2201060010-M-CATENA LAMBDA DRIVE ASA60-1 (3/4) ASA60-1 C (3/4 S) LAMBDA

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Codice ISO12a-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 2201060010-M-CATENA LAMBDA DRIVE ASA60-1 (3/4) ASA60-1 C (3/4 S) LAMBDA


La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena senza lubrificante con lubrificante alimentare NSF-H1 impregnato nelle boccole. Non è quindi necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni in macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Codice ISO12a-1
Materialecarbon steel
Serielambda
Peso1672 kg
NormaANSI/DIN 8188
Lunghezza del perno32 mm
Forza di rottura min.44,1 kN
Altezza della piastra18,1 mm
124,23 IVA esclusa
/ Metro
151,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore