0143160000-M-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI SUPER160 1 RP (P=2)-M

RS160-SUP-1 Catena a rulli Tsubaki ANSI per impieghi gravosi

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tsubaki:SUPER160 1 RP (P=2'')
Rubix:999240903000271
Produttore:0143160000-M
EAN:8718472010558

Dettagli del prodotto : 0143160000-M-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI SUPER160 1 RP (P=2)-M


Tsubaki offre catene Heavy Duty per applicazioni che superano le capacità delle catene a rulli standard Tsubaki ANSI G7. Le catene Heavy Duty devono essere prese in considerazione nelle seguenti situazioni:- Ambienti difficili in cui la catena è soggetta a forti impatti.- Trasmissioni compatte per attrezzature o macchine che devono lavorare in spazi ristretti.- Quando è richiesta una potenza di trasmissione, un carico ammissibile o una resistenza alla trazione più elevati.- Quando è richiesto un tasso di allungamento elastico inferiore.Le dimensioni di queste serie sono identiche a quelle delle catene della serie ANSI G7. Il design speciale delle maglie della Serie SUPER garantisce prestazioni eccezionali. I fori del passo sono formati in modo critico e con deriva a sfera e i perni sono temprati a fondo per una maggiore resistenza agli urti (dal 25% al 30%). Le catene della Serie SUPER offrono una resistenza alla trazione superiore del 10% rispetto alle catene della Serie ANSI G7 di dimensioni equivalenti. Le catene della serie SUPER possono essere utilizzate per sostituire le catene della serie ANSI G7 con passo immediatamente superiore, il che le rende ideali per le applicazioni in cui lo spazio a disposizione per le catene è limitato. Sono ideali per condizioni operative a bassa velocità, fino a 50 m/min.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10,66 kg
Mostra UNSPSC / ECL@SS
313,68 IVA esclusa
/ Metro
382,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione