50-1R7000-CATENA 10A-1 ASA50-1 C (5/8 S) ALPHA
Catena a rulli serie americana Sedis
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:ASA50-1 C (5/8 S) ALPHA
Rubix:999200909004395
Produttore:501R7000

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Codice ISO | 10a-1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 50-1R7000-CATENA 10A-1 ASA50-1 C (5/8 S) ALPHA
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Codice ISO | 10a-1 |
| Materiale | acciaio |
| Altezza della piastra | 13,7 mm |
| Catena | asa 50 - 1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,79 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 109,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione