0131060000-M-CATENA INOX ASA60-1 SINGOLA (3/4) SSASA60-1 C (3/4 S) INOX

Catena ANSI SS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS60 SS 1 RP (P=3/4'')
Rubix:999211012044807
Produttore:0131060000-M
EAN:8718472006254
0131060000-M-CATENA INOX ASA60-1 SINGOLA (3/4) SSASA60-1 C (3/4 S) INOX

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Codice ISO12a-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0131060000-M-CATENA INOX ASA60-1 SINGOLA (3/4) SSASA60-1 C (3/4 S) INOX


Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (ad eccezione dei fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Codice ISO12a-1
Materialeacciaio inox sus304
Seriers60
Peso1,53 kg
Lunghezza del perno29,4 mm
Forza di rottura min.1,03 kN
Altezza della piastra18,1 mm
Lunghezza della catena3,05 m
Catenars60-ss-1 (ansi ss, simplex) sus304, rp
148,46 IVA esclusa
/ Metro
181,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione