0131050200-M-CATENA INOX ASA50-2 DOPPIA (5/8) SSASA50-2 C (5/8 D) INOX
RS50-SS-2 Catena Tsubaki ANSI per ambienti corrosivi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS50 SS 2 RP (P=5/8'')
Rubix:999211012044803
Produttore:0131050200-M
EAN:8718472006179

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Codice ISO | iso 606 |
Dettagli del prodotto : 0131050200-M-CATENA INOX ASA50-2 DOPPIA (5/8) SSASA50-2 C (5/8 D) INOX
Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Codice ISO | iso 606 |
| Materiale | acciaio inossidabile (stainless steel) |
| Serie | ss (stainless steel) – ansi ss chain |
| Peso | 6,31 kg |
| Norma | ISO 606; ANSI/ASME B29.1 |
| Lunghezza del perno | 41,8 mm |
| Forza di rottura min. | 2,06 kN |
| Altezza della piastra | 15 mm |
| Lunghezza della catena | 3,048 m |
| Catena | rs50-ss-2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 226,35 IVA esclusa
/ Metro
€ 276,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione