CATENA ASA RINFORZATA HT ASA100HT-1 C (1 1/4 S) G7
Catena ANSI serie H per impieghi gravosi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS100HT 1 RP (P=1-1/4'')
Rubix:999230524047560
Produttore:0142100000-M
EAN:8718472009385

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Codice ISO | 20a-1 |
Dettagli del prodotto : CATENA ASA RINFORZATA HT ASA100HT-1 C (1 1/4 S) G7
Tsubaki offre catene Heavy Duty per applicazioni che superano le capacità delle catene a rulli Tsubaki ANSI G8 standard. Le catene Heavy Duty devono essere prese in considerazione nelle seguenti situazioni:- Ambienti difficili in cui la catena è soggetta a forti impatti.
- Trasmissioni compatte per attrezzature o macchine che devono lavorare in spazi ristretti.
- Quando è richiesta una potenza di trasmissione, un carico ammissibile o una resistenza alla trazione più elevati.
- Quando è richiesto un tasso di allungamento elastico più basso.Le catene della serie H differiscono da quelle della serie ANSI G8 solo per lo spessore delle piastre delle maglie. Le piastre delle maglie hanno lo stesso spessore delle piastre delle maglie del passo immediatamente superiore della serie ANSI G8. Il maggiore spessore delle piastre delle maglie garantisce una capacità di assorbimento dei carichi d'urto superiore del 9%. In breve, le catene della Serie H sono particolarmente adatte a situazioni in cui il carico è pesante e la velocità operativa è bassa (fino a 50 m/min) o in cui le condizioni operative sono severe.
- Trasmissioni compatte per attrezzature o macchine che devono lavorare in spazi ristretti.
- Quando è richiesta una potenza di trasmissione, un carico ammissibile o una resistenza alla trazione più elevati.
- Quando è richiesto un tasso di allungamento elastico più basso.Le catene della serie H differiscono da quelle della serie ANSI G8 solo per lo spessore delle piastre delle maglie. Le piastre delle maglie hanno lo stesso spessore delle piastre delle maglie del passo immediatamente superiore della serie ANSI G8. Il maggiore spessore delle piastre delle maglie garantisce una capacità di assorbimento dei carichi d'urto superiore del 9%. In breve, le catene della Serie H sono particolarmente adatte a situazioni in cui il carico è pesante e la velocità operativa è bassa (fino a 50 m/min) o in cui le condizioni operative sono severe.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Codice ISO | 20a-1 |
| Serie | ansi ht |
| Peso | 4,58 kg |
| Norma | ANSI |
| Lunghezza del perno | 21,8 mm |
| Forza di rottura min. | 124 kN |
| Altezza della piastra | 30,1 mm |
| Lunghezza della catena | 3,048 m |
| Catena | asa 100-1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 142,57 IVA esclusa
/ Metro
€ 173,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione