0120080000-M-CATENA ASA 80-1 SINGOLA (1) ASA80-1 C (1 S) G7
Catena a rulli standard ANSI G8
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS80 1 RP (P=1'')
Rubix:999190600026116
Produttore:0120080000-M
EAN:8718472002447

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Codice ISO | 16a-1 |
Dettagli del prodotto : 0120080000-M-CATENA ASA 80-1 SINGOLA (1) ASA80-1 C (1 S) G7
Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G8 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G8 è arricchita dai seguenti vantaggi:- Lube Groove Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140.
- Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
- Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Codice ISO | 16a-1 |
| Materiale | lega d’acciaio speciale |
| Serie | rs80-1 |
| Peso | 2,66 kg |
| Norma | ANSI G8; ISO “A” |
| Lunghezza del perno | 36,6 mm |
| Forza di rottura min. | 71,6 kN |
| Altezza della piastra | 3,2 mm |
| Tipo di piastra | collegamento a rivetto |
| Lunghezza della catena | 3,05 m |
| Catena | asa 100-1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,46 IVA esclusa
/ Metro
€ 76,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione