1970502000-M-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ANSI RS50 2 RP (P=5/8)-M

Catena a rulli standard ANSI G8

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tsubaki:RS50 2 RP (P=5/8'')
Rubix:999211012044896
Produttore:1970502000-M
EAN:8718472062922
1970502000-M-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ANSI RS50 2 RP (P=5/8)-M
Riepilogo info tecniche
Profiloduplex (2)
Codice ISO10a-2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 1970502000-M-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ANSI RS50 2 RP (P=5/8)-M


Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G8 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G8 è arricchita dai seguenti vantaggi:
- Lube Groove Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140.
- Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloduplex (2)
Codice ISO10a-2
Peso2,07 kg
Catenaasa 50-2
Mostra UNSPSC / ECL@SS
60,98 IVA esclusa
/ Metro
74,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione