CATENA ASA RINFORZATA HT ASA120HT-1 C (1 1/2 S) G7

Catena ANSI serie H per impieghi gravosi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS120HT 1 RP (P=1-1/2'')
Rubix:999230524047558
Produttore:0142120000-M
EAN:8718472009569
CATENA ASA RINFORZATA HT ASA120HT-1 C (1 1/2 S) G7

Riepilogo info tecniche

Passo della catena38,1 mm
Profilosimplex (1)
Codice ISO24a-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CATENA ASA RINFORZATA HT ASA120HT-1 C (1 1/2 S) G7


Tsubaki offre catene Heavy Duty per applicazioni che superano le capacità delle catene a rulli Tsubaki ANSI G8 standard. Le catene Heavy Duty devono essere prese in considerazione nelle seguenti situazioni:
- Ambienti difficili in cui la catena è soggetta a forti impatti.
- Trasmissioni compatte per attrezzature o macchine che devono lavorare in spazi ristretti.
- Quando è richiesta una potenza di trasmissione, un carico ammissibile o una resistenza alla trazione più elevati.
- Quando è richiesto un tasso di allungamento elastico più basso.
Le catene della serie H differiscono da quelle della serie ANSI G8 solo per lo spessore delle piastre delle maglie. Le piastre delle maglie hanno lo stesso spessore delle piastre delle maglie del passo immediatamente superiore della serie ANSI G8. Il maggiore spessore delle piastre delle maglie garantisce una capacità di assorbimento dei carichi d'urto superiore del 9%. In breve, le catene della Serie H sono particolarmente adatte a situazioni in cui il carico è pesante e la velocità operativa è bassa (fino a 50 m/min) o in cui le condizioni operative sono severe.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena38,1 mm
Profilosimplex (1)
Codice ISO24a-1
Serieht
Peso6,53 kg
Lunghezza del perno30,55 mm
Forza di rottura min.167 kN
Altezza della piastra36,2 mm
Tipo di piastratemprato
Lunghezza della catena3,048 m
Catenaasa120ht-1
202,05 IVA esclusa
/ Metro
246,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione