2201100010-M-CATENA LAMBDA DRIVE ASA100-1 (1-1/4) ASA100-1 C (1-1/4 S) LAMBDA
Catena Lambda ANSI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RSD100 LAMBDA 1 RP (P=1-1/4'')
Rubix:999211012044915
Produttore:2201100010-M
EAN:8718472093889

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Codice ISO | 20a-1 |
Dettagli del prodotto : 2201100010-M-CATENA LAMBDA DRIVE ASA100-1 (1-1/4) ASA100-1 C (1-1/4 S) LAMBDA
La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena senza lubrificante con lubrificante alimentare NSF-H1 impregnato nelle boccole. Non è quindi necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni in macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Codice ISO | 20a-1 |
| Materiale | lega d’acciaio speciale |
| Serie | lambda |
| Peso | 4,3 kg |
| Norma | ANSI/DIN 8188 |
| Lunghezza del perno | 47,5 mm |
| Forza di rottura min. | 118 kN |
| Altezza della piastra | 30,1 mm |
| Tipo di piastra | collegamento a rivetto |
| Catena | rsd100 lambda (rs100-lmd-1) - ansi |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 266,15 IVA esclusa
/ Metro
€ 324,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione