0801002520-M-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RS25 2 RP (P=1/4)-M

RS25-2 Catena a rulli Tsubaki ANSI G7

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tsubaki:RS25 2 RP (P=1/4'')
Rubix:999240903000264
Produttore:0801002520-M
EAN:8718472027945
0801002520-M-CATENA DI TRASMISSIONE  ANSI RS25 2 RP (P=1/4)-M

Dettagli del prodotto : 0801002520-M-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RS25 2 RP (P=1/4)-M


Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,269 kg
Mostra UNSPSC / ECL@SS
149,82 IVA esclusa
/ Metro
182,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione