0131080000-M-CATENA INOX ASA80-1 SINGOLA (1) SSASA80-1 C (1 S) INOX
Catena ANSI SS
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS80 SS 1 RP (P=1'')
Rubix:999211012044816
Produttore:0131080000-M
EAN:8718472006599

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Codice ISO | 16a-1 |
Dettagli del prodotto : 0131080000-M-CATENA INOX ASA80-1 SINGOLA (1) SSASA80-1 C (1 S) INOX
Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (ad eccezione dei fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Codice ISO | 16a-1 |
| Materiale | acciaio inox sus304 (clip in sus301) |
| Serie | rs80-ss-1 |
| Peso | 2,66 kg |
| Norma | ISO 606 |
| Lunghezza del perno | 39 mm |
| Forza di rottura min. | 71,6 kN |
| Altezza della piastra | 24,1 mm |
| Lunghezza della catena | 2,794 m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 258,15 IVA esclusa
/ Metro
€ 314,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione