0141140000-M-DRIVE CHAIN RS140H 1 RP (P=1-3/4 )

RS140-H-1 Catena a rulli Tsubaki ANSI per impieghi gravosi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS140H 1 RP (P=1-3/4'')
Rubix:999240903000284
Produttore:0141140000-M
EAN:8718472008852
0141140000-M-DRIVE CHAIN RS140H 1 RP (P=1-3/4  )

Riepilogo info tecniche

Passo della catena44,45 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0141140000-M-DRIVE CHAIN RS140H 1 RP (P=1-3/4 )


Tsubaki offre catene Heavy Duty per applicazioni che superano le capacità delle catene a rulli standard Tsubaki ANSI G7. Le catene Heavy Duty dovrebbero essere prese in considerazione nelle seguenti situazioni:- Ambienti difficili in cui la catena è soggetta a forti impatti.- Trasmissioni compatte per attrezzature o macchine che devono lavorare in spazi ristretti.- Quando è richiesta una potenza di trasmissione, un carico ammissibile o una resistenza alla trazione più elevati.- Quando è richiesto un tasso di allungamento elastico più basso.Le catene della serie H differiscono dalle catene della serie ANSI G7 solo per lo spessore delle piastre delle maglie. Le piastre delle maglie hanno lo stesso spessore delle piastre delle maglie del passo immediatamente superiore della serie ANSI G7. Il maggiore spessore delle piastre delle maglie garantisce una capacità di assorbimento dei carichi d'urto superiore del 10%. In breve, le catene della Serie H sono particolarmente adatte a situazioni in cui il carico è pesante e la velocità operativa è bassa (fino a 50 m/min) o in cui le condizioni operative sono severe.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena44,45 mm
Profilosimplex (1)
Serieh series (heavy duty)
Peso8,27 kg
NormaANSI G8
Lunghezza del perno28,9 mm
Forza di rottura min.215,8 kN
Altezza della piastra42,2 mm
Lunghezza della catena3,02 m
Catenacatena a rulli rs140-ht-1 (rp)
228,23 IVA esclusa
/ Metro
278,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione