0120160200-M-CATENA ASA 160-2 DOPPIA (2) ASA160-2 C (2 D) G7
RS160-2 Catena a rulli Tsubaki ANSI G7
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS160 2 RP (P=2'')
Rubix:999211012044761
Produttore:0120160200-M
EAN:8718472260717



Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 50,8 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Codice ISO | iso 606 |
Dettagli del prodotto : 0120160200-M-CATENA ASA 160-2 DOPPIA (2) ASA160-2 C (2 D) G7
Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 50,8 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Codice ISO | iso 606 |
| Materiale | lega di acciaio speciale |
| Serie | rs160-2 |
| Peso | 20,04 kg |
| Norma | ANSI G8 |
| Lunghezza del perno | 132,2 mm |
| Forza di rottura min. | 446 kN |
| Altezza della piastra | 48,2 mm |
| Lunghezza della catena | 3,048 m |
| Catena | rs160-2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 485,42 IVA esclusa
/ Metro
€ 592,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione