50-2R7000-CATENA 10A-2 ASA50-2 C (5/8 D) ALPHA
Catena a rulli serie americana Sedis
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:ASA50-2 C (5/8 D) ALPHA
Rubix:999200909004393
Produttore:502R7000

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Codice ISO | 10a-2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 50-2R7000-CATENA 10A-2 ASA50-2 C (5/8 D) ALPHA
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Codice ISO | 10a-2 |
| Materiale | acciaio |
| Altezza della piastra | 13,7 mm |
| Catena | asa 50 - 2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 192,21 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 234,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione