10A1-MTR / 886801 - CATENA ASA50-1 C (5/8 S) ML

Catena a rulli ANSI Simplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:10A1-MTR
Rubix:999210211026738
Produttore:886801
EAN:3660338401886
10A1-MTR / 886801 - CATENA ASA50-1 C (5/8 S) ML

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Codice ISO10a-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 10A1-MTR / 886801 - CATENA ASA50-1 C (5/8 S) ML


Lo standard ANSI è dimensionalmente simile alla catena e ai componenti BS, ma con piastre generalmente più spesse, con conseguente restringimento delle dimensioni tra le piastre interne.
Catena Simplex 10A1 ANSI - ASA50/1 (15,87 mm) fornita in scatole da 5 metri di lunghezza

Punti di forza

Componenti trattati termicamente, elevata durata

Applicazioni

Trasmissioni a catena ANSI

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Codice ISO10a-1
Materialeacciaio al carbonio
Lunghezza del perno10,25 mm
Forza di rottura min.21,8 kN
Altezza della piastra15,05 mm
Tipo di piastrastandard
Lunghezza della catena5000 m
Catenaasa 50-1
35,10 IVA esclusa
/ 5 Metri
42,82 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore