0804003520-M-CATENA NICHELATA ASA35-2 DOPPIA (3/8) ASA35-2 C (3/8 D) NICHELATA
RS35-NP-2 Catena Tsubaki ANSI per ambienti corrosivi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS35NP 2 RP (P=3/8'')
Rubix:999211012044888
Produttore:0804003520-M
EAN:8718472283402
Dettagli del prodotto : 0804003520-M-CATENA NICHELATA ASA35-2 DOPPIA (3/8) ASA35-2 C (3/8 D) NICHELATA
La catena ANSI NP è una catena Tsubaki ANSI G7 placcata al nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena ANSI G7, quindi è bene tenerne conto al momento della scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra -10°C e +60°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,689 kg |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,64 IVA esclusa
/ Metro
€ 75,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione