Riferimenti
Sedis:ASA140-3 C (1 3/4 T) ALPHA
Rubix:999200909004410
Produttore:140-3R7000


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 44,45 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Codice ISO | 28a-3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 140-3R7000-CATENA 28A-3 ASA140-3 C (1 3/4 T) ALPHA
Catena a rulli Sedis ALPHA ASA140-3 C triplex (ISO 28A-3), passo 44,45 mm. Progettata per ridurre i rischi di rottura e migliorare l’affidabilità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 44,45 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Codice ISO | 28a-3 |
| Materiale | acciaio |
| Serie | alpha |
| Peso | 22,08 kg |
| Norma | ISO 606; ASA 28A-3 |
| Lunghezza del perno | 48,87 mm |
| Forza di rottura min. | 510 kN |
| Altezza della piastra | 35,7 mm |
| Lunghezza della catena | 5 m |
| Catena | asa 140 - 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2331,39 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 2844,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione