0131180000-M-CATENA INOX316 ASA80-1 SINGOLA (1) SSASA80-1 C (1 S) INOX316

RS80-AS-1 Catena Tsubaki ANSI per ambienti corrosivi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS80 AS 1 RP (P=1'')
Rubix:999200922021528
Produttore:0131180000-M
EAN:8718472261721
0131180000-M-CATENA INOX316 ASA80-1 SINGOLA (1) SSASA80-1 C (1 S) INOX316

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Codice ISOiso 606 rs80 rp
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0131180000-M-CATENA INOX316 ASA80-1 SINGOLA (1) SSASA80-1 C (1 S) INOX316


La catena Tsubaki AS in acciaio inossidabile è adatta nei casi in cui è richiesta una resistenza alla corrosione e al calore in un'applicazione di trasmissione per impieghi gravosi e dove si preferisce una catena ANSI SS più piccola. Il carico massimo consentito è 1,5 volte superiore a quello della catena ANSI SS. La resistenza alla corrosione è leggermente inferiore rispetto alla catena SS standard. I perni e i rulli di questa catena a rulli sono realizzati in acciaio inossidabile temprato per precipitazione (SUS600). Le piastre di collegamento e le boccole sono in acciaio inox SUS304 (i fermi a molla sono SUS301). Il magnetismo è dovuto all'uso di SUS600 temprato per precipitazione. Temperatura di esercizio: da -20°C a +400°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Codice ISOiso 606 rs80 rp
Materialeacciaio inox 18-8 per piastre/boccole; perni e rulli in acciaio inox ad indurimento per precipitazione
Serieas-1
Peso2,66 kg
NormaANSI-AS
Lunghezza del perno39 mm
Forza di rottura min.2,65 kN
Altezza della piastra24,1 mm
Lunghezza della catena3,048 m
Catenars80-as-1
€ 345,55 IVA esclusa
/ Metro
€ 421,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione