Riferimenti
Sedis:ASA100-3 C (1 1/4 T) ALPHA
Rubix:999200909004422
Produttore:100-3R7000


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Codice ISO | 20a-3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 100-3R7000-CATENA 20A-3 ASA100-3 C (1 1/4 T) ALPHA
Catena Sedis ALPHA ASA100-3 C per fissaggi a catena con profilo triplex. Passo 31,75 mm e codice ISO 20A-3, piastra da 25,4 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Codice ISO | 20a-3 |
| Materiale | acciaio |
| Altezza della piastra | 25,4 mm |
| Catena | asa 100 - 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1005,27 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 1226,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione