0120120000-M-CATENA ASA 120-1 SINGOLA (1-1/2) ASA120-1 C (1-1/2 S) G7
Catena a rulli standard ANSI G8
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS120 1 RP (P=1-1/2'')
Rubix:999211012044736
Produttore:0120120000-M
EAN:8718472003758

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 38,1 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Codice ISO | 24a-1 |
Dettagli del prodotto : 0120120000-M-CATENA ASA 120-1 SINGOLA (1-1/2) ASA120-1 C (1-1/2 S) G7
Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G8 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G8 è arricchita dai seguenti vantaggi:- Lube Groove Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140.
- Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
- Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 38,1 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Codice ISO | 24a-1 |
| Serie | rs120 |
| Peso | 5,93 kg |
| Norma | ANSI G8 |
| Lunghezza del perno | 55 mm |
| Forza di rottura min. | 148 kN |
| Altezza della piastra | 36,2 mm |
| Lunghezza della catena | 3,048 m |
| Catena | asa 120-1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 153,01 IVA esclusa
/ Metro
€ 186,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione