16A2-MTR / 886820 - CATENA ASA80-2 C (1 D) ML
Catena a rulli duplex ANSI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:883769
Mecaline:16A2-MTR
Rubix:999210211026757
Produttore:886820
EAN:3660338402074


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Codice ISO | 16a-2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 16A2-MTR / 886820 - CATENA ASA80-2 C (1 D) ML
Lo standard ANSI è dimensionalmente simile alla catena e ai componenti BS, ma con piastre generalmente più spesse, con conseguente riduzione delle dimensioni tra le piastre interne.
16A2 Catena duplex ANSI - ASA80/2 (25,40 mm) fornita in scatole da 5 mtr di lunghezza
Punti di forza
Componenti trattati termicamente, elevata durata
Applicazioni
ANSI Trasmissioni a catena
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Codice ISO | 16a-2 |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Lunghezza del perno | 63,9 mm |
| Forza di rottura min. | 111,2 kN |
| Altezza della piastra | 23,5 mm |
| Tipo di piastra | standard |
| Lunghezza della catena | 5000 m |
| Catena | asa 80-2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 172,48 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 210,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore