0120120300-M-CATENA ASA 120-3 TRIPLA (1-1/2) ASA120-3 C (1-1/2 T) G7

RS120-3 Catena a rulli Tsubaki ANSI G7

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS120 3 RP (P=1-1/2'')
Rubix:999211012044744
Produttore:0120120300-M
EAN:8718472004014
0120120300-M-CATENA ASA 120-3 TRIPLA (1-1/2) ASA120-3 C (1-1/2 T) G7

Riepilogo info tecniche

Passo della catena38,1 mm
Profilotriplex (3)
Codice ISOiso 606
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0120120300-M-CATENA ASA 120-3 TRIPLA (1-1/2) ASA120-3 C (1-1/2 T) G7


Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena38,1 mm
Profilotriplex (3)
Codice ISOiso 606
Seriers120-3
Peso17,53 kg
NormaASME/ANSI
Lunghezza del perno31,2 mm
Forza di rottura min.70,4 kN
Altezza della piastra36,2 mm
Tipo di piastrastandard
Catenacatena a rulli tripla asa120-3 (rs120-3)
504,87 IVA esclusa
/ Metro
615,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione