2201080010-M-CATENA LAMBDA DRIVE ASA80-1 (1) ASA80-1 C (1 S) LAMBDA

Catena Lambda ANSI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RSD80 LAMBDA 1 RP (P=1'')
Rubix:999211012044914
Produttore:2201080010-M
EAN:8718472093841
2201080010-M-CATENA LAMBDA DRIVE ASA80-1 (1) ASA80-1 C (1 S) LAMBDA

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Codice ISO16a-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 2201080010-M-CATENA LAMBDA DRIVE ASA80-1 (1) ASA80-1 C (1 S) LAMBDA


La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena senza lubrificante con lubrificante alimentare NSF-H1 impregnato nelle boccole. Non è quindi necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni in macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Codice ISO16a-1
Materialeboccole sinterizzate impregnate d’olio; perno rivestito (lube-free)
Seriersd80 lambda (drive chain-serie)
Peso8,44 kg
NormaANSI/DIN 8188 COMPATIBLE DRIVE CHAIN
Lunghezza del perno20,25 mm
Forza di rottura min.71,6 kN
Altezza della piastra24,1 mm
Tipo di piastrapiatto
Lunghezza della catena3,05 m
Catenalambda drive asa80-1 (1), 1' pitch (rsd80 lambda)
192,62 IVA esclusa
/ Metro
234,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione