Riferimenti
Sedis:ASA140-2 C (1 3/4 D) ALPHA
Rubix:999200909004412
Produttore:140-2R7000


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 44,45 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Codice ISO | 28a-2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 140-2R7000-CATENA 28A-2 ASA140-2 C (1 3/4 D) ALPHA
Catena a rulli duplex Sedis ALPHA Premium ASA140-2, passo 44,45 mm (ISO 28A-2). Struttura in acciaio per trasmissioni robuste e affidabili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 44,45 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Codice ISO | 28a-2 |
| Materiale | acciaio |
| Serie | alpha premium |
| Peso | 103,32 kg |
| Norma | ISO 606; BS 228; DIN 8187 |
| Lunghezza del perno | 48,87 mm |
| Forza di rottura min. | 413,8 kN |
| Altezza della piastra | 35,7 mm |
| Tipo di piastra | dritto |
| Lunghezza della catena | 7 m |
| Catena | asa 140 - 2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1441,62 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 1758,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione