0120080200-M-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ANSI RS80 2 RP (P=1)-M
Catena a rulli standard ANSI G8
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS80-2
Rubix:999190600026118
EAN:8718472002690
Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Codice ISO | 16a-2 |
Dettagli del prodotto : 0120080200-M-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ANSI RS80 2 RP (P=1)-M
Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G8 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G8 è arricchita dai seguenti vantaggi:- Lube Groove Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140.
- Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
- Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Codice ISO | 16a-2 |
| Peso | 5,3 kg |
| Lunghezza del perno | 64,8 mm |
| Forza di rottura min. | 143 kN |
| Altezza della piastra | 24,1 mm |
| Catena | asa 80-2 |
| Codice doganale | 73151190 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 137,64 IVA esclusa
/ Metro
€ 167,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione