0110503000-M-CATENA ASA 50-3 TRIPLA (5/8) ASA50-3 C (5/8 T) G7
Catena a rulli standard ANSI G8
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS50 3 RP (P=5/8'')
Rubix:999211012044695
Produttore:0110503000-M
EAN:8718472001587

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Codice ISO | 10a-3 |
Dettagli del prodotto : 0110503000-M-CATENA ASA 50-3 TRIPLA (5/8) ASA50-3 C (5/8 T) G7
Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G8 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G8 è arricchita dai seguenti vantaggi:- Lube Groove Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140.
- Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
- Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Codice ISO | 10a-3 |
| Serie | rs50 |
| Peso | 3,09 kg |
| Norma | ANSI G8 |
| Lunghezza del perno | 59,9 mm |
| Forza di rottura min. | 65,4 kN |
| Altezza della piastra | 13 mm |
| Lunghezza della catena | 3,05 m |
| Catena | asa 50-3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 92,00 IVA esclusa
/ Metro
€ 112,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione