1970500000-M-CATENA ASA 50-1 SINGOLA (5/8) ASA50-1 C (5/8 S) G7
Catena a rulli standard ANSI G8
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS50 1 RP (P=5/8'')
Rubix:999211012044895
Produttore:1970500000-M
EAN:8718472062878

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,87 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Codice ISO | 10a-1 |
Dettagli del prodotto : 1970500000-M-CATENA ASA 50-1 SINGOLA (5/8) ASA50-1 C (5/8 S) G7
Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G8 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G8 è arricchita dai seguenti vantaggi:- Lube Groove Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140.
- Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
- Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,87 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Codice ISO | 10a-1 |
| Peso | 1,04 kg |
| Norma | ISO 606 |
| Lunghezza del perno | 22,5 mm |
| Forza di rottura min. | 24 kN |
| Altezza della piastra | 15 mm |
| Tipo di piastra | standard |
| Catena | asa 50-1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,70 IVA esclusa
/ Metro
€ 33,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore