12A2-MTR / 886821 - CATENA ASA60-2 C (3/4 D) ML

Catena a rulli duplex ANSI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:12A2-MTR
Rubix:999210211026758
Produttore:886821
EAN:3660338402081
12A2-MTR / 886821 - CATENA ASA60-2 C (3/4 D) ML

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Codice ISO12a-2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 12A2-MTR / 886821 - CATENA ASA60-2 C (3/4 D) ML


Lo standard ANSI è dimensionalmente simile alla catena e ai componenti BS, ma con piastre generalmente più spesse, con conseguente riduzione delle dimensioni tra le piastre interne.
Catena 12A2 ANSI Duplex - ASA60/2 (19,05 mm) fornita in scatole da 5 mtr di lunghezza

Punti di forza

Componenti trattati termicamente, elevata durata

Applicazioni

ANSI Trasmissioni a catena

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Codice ISO12a-2
Materialeacciaio al carbonio
Lunghezza del perno30 mm
Forza di rottura min.62,3 kN
Altezza della piastra18 mm
Tipo di piastrastandard
Lunghezza della catena5000 m
Catenaasa 60-2
97,58 IVA esclusa
/ 5 Metri
119,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore