Riferimenti
Regina:60H/000
Rubix:160000000476418




Dettagli del prodotto : 60H/000-CATENA RINFORZATA ASA60H-1 C
CATENA ASA60H
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Forza di rottura min. | 31,27 kN |
| Lunghezza della catena | 5029,2 mm |
| Catena | catena asa60h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 193,03 IVA esclusa
/ 5,03 Metri
€ 235,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
