0132040000-M-CATENA NICHELATA ASA 40-1 SINGOLA (1/2) ASA40-1 C (1/2 S) NICHELATA

Catena ANSI NP

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS40 NP 1 RP (P=1/2'')
Rubix:999211012044830
Produttore:0132040000-M
EAN:8718472006964
0132040000-M-CATENA NICHELATA ASA 40-1 SINGOLA (1/2) ASA40-1 C (1/2 S) NICHELATA

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Codice ISO08a-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0132040000-M-CATENA NICHELATA ASA 40-1 SINGOLA (1/2) ASA40-1 C (1/2 S) NICHELATA


La catena ANSI NP è una catena Tsubaki ANSI G8 placcata al nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena ANSI G8, quindi è bene tenerne conto nella scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra -10°C e +60°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Codice ISO08a-1
Materialenichelata (catena ansi g8 nichelata)
Serienp
Peso0,64 kg
NormaANSI G8
Lunghezza del perno18,2 mm
Forza di rottura min.17,7 kN
Altezza della piastra12 mm
Tipo di piastracollegamento a rivetto
Lunghezza della catena3,05 m
Catenars40-np-1-rp
40,02 IVA esclusa
/ Metro
48,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione