0802000350-M-CATENA INOX ASA35-1 SINGOLA (3/8) SSASA35-1 C (3/8 S) INOX

Catena ANSI SS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS35-1 SS RP (P=3/8")
Rubix:999211012044875
Produttore:0802000350-M
EAN:8718472028539
0802000350-M-CATENA INOX ASA35-1 SINGOLA (3/8) SSASA35-1 C (3/8 S) INOX

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Codice ISO06c-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0802000350-M-CATENA INOX ASA35-1 SINGOLA (3/8) SSASA35-1 C (3/8 S) INOX


Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (ad eccezione dei fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Codice ISO06c-1
Materialesus304 (clips elastici in sus301)
Seriers35-ss
Peso0,33 kg
NormaJIS B 1801
Lunghezza del perno14,7 mm
Forza di rottura min.0,26 kN
Altezza della piastra9 mm
Tipo di piastraclip
Lunghezza della catena3,05 m
Catenars35-ss-1-rp
€ 69,73 IVA esclusa
/ Metro
€ 85,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione