Riferimenti
Chiaravalli:72906007
Rubix:160000001429885
Produttore:72906007
EAN:8054652111258

Dettagli del prodotto : 72906007-CATENA QRC RINF.ASA 60 H-1 CATENA
Catena
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1700 g |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Serie | qrc |
| Peso | 1,7 kg |
| Norma | ISO 606; DIN 8187 |
| Forza di rottura min. | 49 kN |
| Lunghezza della catena | 1000 m |
| Catena | asa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,00 IVA esclusa
/ Metro
€ 14,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione