16A1-MTR / 886803 - CATENA ASA80-1 C (1 S) ML

Catena a rulli ANSI Simplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:16A1-MTR
Rubix:999210211026740
Produttore:886803
EAN:3660338401909
16A1-MTR / 886803 - CATENA ASA80-1 C (1 S) ML

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Codice ISO16a-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 16A1-MTR / 886803 - CATENA ASA80-1 C (1 S) ML


Lo standard ANSI è dimensionalmente simile alla catena e ai componenti BS, ma con piastre generalmente più spesse, con conseguente restringimento delle dimensioni tra le piastre interne.
Catena Simplex 16A1 ANSI - ASA80/1 (25,40 mm) fornita in scatole da 5 metri di lunghezza

Punti di forza

Componenti trattati termicamente, elevata durata

Applicazioni

Trasmissioni a catena ANSI

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Codice ISO16a-1
Materialeacciaio al carbonio
Lunghezza del perno16,2 mm
Forza di rottura min.55,6 kN
Altezza della piastra23,5 mm
Tipo di piastrastandard
Lunghezza della catena5000 m
Catenaasa 80-1
86,25 IVA esclusa
/ 5 Metri
105,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore