0131040000-CATENA INOX ASA40-1 SINGOLA (1/2) SSASA40-1 C (1/2 S) INOX
Catena ANSI SS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:RS40 SS 1 RP (P=1/2'')
Rubix:999210301000047
Produttore:0131040000
EAN:8718472005691

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Codice ISO | 08a-1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0131040000-CATENA INOX ASA40-1 SINGOLA (1/2) SSASA40-1 C (1/2 S) INOX
Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (ad eccezione dei fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Codice ISO | 08a-1 |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Peso | 0,63 kg |
| Lunghezza della catena | 18,6 m |
| Catena | asa 40-1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 85,28 IVA esclusa
/ Metro
€ 104,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore